Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7034 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10050972
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7034 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801453363
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7034 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,55 kg
Innen:
170 mm
Außen:
260 mm
Breite:
42 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10050972, B7034ETP4SUL, FAGB7034, B7034FAG, SCHAEFFLERB7034, B7034SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,76*
€ 1.120,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,17*
€ 1.122,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.065,23*
€ 1.128,94*
€ 4,95*
ab € 1.077,0275*
€ 1.142,9275*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 1.479,21*
€ 1.655,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,80*
€ 1.970,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,23*
€ 1.947,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,18*
€ 1.836,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,14*
€ 1.811,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.487,16*
€ 1.769,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,21*
€ 1.760,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.