Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager 1726207 -2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10054239
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726207 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316570022117
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
SKF-Spannlager 1726207 -2RS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,271 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
17 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, rillenkugellager ad72mm, 10054239, 17262072RS1, SKF1726207, 1726207SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,23*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 15,30*
€ 3,19*
ab € 13,58*
€ 18,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 19,32*
Lager 214
85
€ 4,30*
ab € 16,37*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.