| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10054598 Herst.-Nr.: 33019 EAN/GTIN: 9008745721274 |
| |
|
| | |
| NKE-Kegelrollenlager 33019 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,33 kg | Innen: | 95 mm | Außen: | 145 mm | Breite: | 39 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | komplettes Kegelrollenlager | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10054598, 33019, NKE33019, 33019NKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,81* | € 58,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,57* | € 58,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,04* | € 58,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 53,21* | € 65,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,00* | € 74,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|