Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Rillenkugellager 16020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10055296
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     16020
EAN/GTIN:
     9008745103827
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NKE-Rillenkugellager 16020
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,91 kg
Innen:
100 mm
Außen:
150 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke, 10055296, 16020, NKE16020, 16020NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 34,27*
€ 45,38*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 34,36*
€ 45,39*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 33,28*
€ 45,40*
5 Tage
138
€ 10,00*
ab € 42,85*
€ 55,62*
Lager 214
105
€ 4,30*
ab € 41,24*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.