Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10055517
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2226 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801380867
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,86 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
64 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10055517, NJ2226EM1, FAGNJ2226, NJ2226FAG, SCHAEFFLERNJ2226, NJ2226SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,82*
€ 632,29*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 617,24*
€ 676,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 721,89*
€ 765,47*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,14*
€ 769,24*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 867,92*
€ 978,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,38*
€ 1.164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,08*
€ 1.157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,99*
€ 1.092,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,06*
€ 1.074,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 882,30*
€ 1.049,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,92*
€ 1.032,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.