Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Radial-Gelenklager GEG25 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10055870
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GEG25 ES
EAN/GTIN:
     7316577105301
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
SKF-Radial-Gelenklager GEG25 ES
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
16 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
Standardausführung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 10055870, GEG25ES, SKFGEG25, GEG25SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 21,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 16,53*
€ 21,52*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 21,81*
1
€ 3,19*
ab € 18,77*
€ 24,46*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 18,32*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.