Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR140-160-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10055976
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR140-160-50
EAN/GTIN:
     4012802043587
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR140-160-50
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,78 kg
Innen:
140 mm
Außen:
160 mm
Breite:
50 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10055976, IR14016050, INAIR140-160-50, IR140-160-50INA, SCHAEFFLERIR140-160-50, IR140-160-50SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 72,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 72,95*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 72,44*
€ 81,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 74,57*
€ 83,09*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 104,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.