Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20210 -K-TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056445
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20210 -K-TVP-C3
EAN/GTIN:
     4012801159845
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20210 -K-TVP-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 kg
Innen:
50 mm
Außen:
90 mm
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10056445, 20210KTVPC3, FAG20210, 20210FAG, SCHAEFFLER20210, 20210SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 119,21*
1 Tag
58
€ 4,95*
ab € 107,80*
€ 119,78*
Frei Haus
ab € 117,27*
€ 129,01*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 133,93*
Lager 214
58
Frei Haus
ab € 150,37*
€ 174,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.