Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056464
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30212
EAN/GTIN:
     9008745133183
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 30212
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,95 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
23,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10056464, 30212, NKE30212, 30212NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
229
1
€ 4,90*
ab € 15,72*
€ 22,14*
1 Tag
229
1
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 22,77*
3 Tage
229
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,78*
7 Tage
518
1
€ 10,00*
ab € 18,26*
€ 25,29*
Lager 214
284
1
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.