Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU2316 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10057355
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2316 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801398008
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU2316 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,46 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10057355, NU2316EM1C3, FAGNU2316, NU2316FAG, SCHAEFFLERNU2316, NU2316SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 287,77*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 267,32*
€ 289,19*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 275,32*
€ 298,56*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 277,69*
€ 307,06*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 390,57*
€ 443,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 390,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.