Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058330
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM11
EAN/GTIN:
     4012801174329
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM11
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,176 kg
Innen:
55 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981, 10058330, KM11, FAGKM11, KM11FAG, SCHAEFFLERKM11, KM11SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,47*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,35*
1
€ 3,19*
ab € 5,14*
€ 7,36*
Lager 214
166
1
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.