Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058331
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM15
EAN/GTIN:
     4012801052528
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Innen:
75 mm
Außen:
98 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981, 10058331, KM15, FAGKM15, KM15FAG, SCHAEFFLERKM15, KM15SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,03*
3 Tage
164
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,09*
33 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 11,14*
Lager 214
164
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.