Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058332
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM16
EAN/GTIN:
     4012801174350
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,426 kg
Innen:
80 mm
Außen:
105 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981, 10058332, KM16, FAGKM16, KM16FAG, SCHAEFFLERKM16, KM16SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,55*
1 Tag
304
1
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 12,61*
3 Tage
295
1
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,72*
6 Tage
295
1
€ 10,00*
ab € 10,40*
€ 14,33*
Lager 214
317
1
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.