Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 23220 -E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10059040
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220 -E1A-XL-K-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677828934
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 23220 -E1A-XL-K-M-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,37 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
60,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10059040, 23220E1AXLKMC3, FAG23220, 23220FAG, SCHAEFFLER23220, 23220SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,69*
€ 235,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,50*
€ 242,88*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 252,28*
€ 4,95*
ab € 239,5072*
€ 259,2272*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 271,11*
€ 311,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.