Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71905 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10059304
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71905 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167659
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71905 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10059304, B71905CTP4SUL, FAGB71905, B71905FAG, SCHAEFFLERB71905, B71905SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 72,77*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 84,03*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 74,15*
€ 84,48*
1 Tag
59
1
€ 4,95*
ab € 74,21*
€ 84,48*
Lager 214
59
1
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 120,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 103,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.