Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20220 -K-MB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10059466
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20220 -K-MB-C3
EAN/GTIN:
     4012801185769
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20220 -K-MB-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,81 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10059466, 20220KMBC3, FAG20220, 20220FAG, SCHAEFFLER20220, 20220SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 280,51*
€ 302,10*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 280,86*
€ 303,57*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 285,04*
€ 308,41*
6 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 290,61*
€ 312,56*
Lager 214
54
1
Frei Haus
ab € 474,54*
€ 538,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,05*
€ 635,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,96*
€ 598,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 474,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.