Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannlager GYE25 -KRRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10060476
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     GYE25 -KRRB
EAN/GTIN:
     9008745220821
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager nke
NKE-Spannlager GYE25 -KRRB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
34,1 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10060476, GYE25KRRB, NKEGYE25, GYE25NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,93*
2 Tage
55
1
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 11,17*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,24*
6 Tage
1291
1
€ 10,00*
ab € 9,52*
€ 13,30*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 10,70*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.