Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannlager GE50 -KRRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10060485
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     GE50 -KRRB
EAN/GTIN:
     9008745218170
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannringlager
NKE-Spannlager GE50 -KRRB
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Innen:
50 mm
Außen:
90 mm
Breite:
62,7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, 10060485, GE50KRRB, NKEGE50, GE50NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 28,60*
1 Tag
172
1
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 28,61*
3 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 20,55*
€ 28,62*
6 Tage
767
1
€ 10,00*
ab € 24,02*
€ 32,21*
Lager 214
170
1
€ 4,30*
ab € 30,66*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.