Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 305800 -2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10062172
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305800 -2Z
EAN/GTIN:
     9008745734137
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 305800 -2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
10 mm
Außen:
32 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10062172, 3058002Z, NKE305800, 305800NKE, 305800ZZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
1
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 20,82*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 20,82*
5 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,38*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 18,01*
€ 26,56*
4 Tage
98
1
€ 5,45*
ab € 21,13*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.