Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 305803 -2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10062175
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305803 -2Z
EAN/GTIN:
     9008745744945
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 305803 -2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Innen:
17 mm
Außen:
47 mm
Breite:
17,5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10062175, 3058032Z, NKE305803, 305803NKE, 305803ZZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 25,46*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 25,47*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 29,83*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 23,74*
€ 32,58*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.