Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH24128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10062706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH24128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH24128
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Innen:
135 mm
Außen:
150 mm
Breite:
99 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10062706, AH24128, DIVAH24128, AH24128DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.