Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL014838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063122
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL014838
EAN/GTIN:
     4047643175425
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL014838
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,176 kg
Innen:
190 mm
Außen:
240 mm
Breite:
50 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Ringnut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10063122, SL014838, INASL014838, SL014838INA, SCHAEFFLERSL014838, SL014838SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,33*
€ 697,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,17*
€ 700,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 659,70*
€ 700,66*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 644,13*
€ 704,91*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 901,20*
€ 1.020,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,31*
€ 1.214,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,93*
€ 1.200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,26*
€ 1.121,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,26*
€ 1.108,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 909,86*
€ 1.082,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,20*
€ 1.072,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.