Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL014936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063129
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL014936
EAN/GTIN:
     4012802460995
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL014936
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,312 kg
Innen:
180 mm
Außen:
250 mm
Breite:
69 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Ringnut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10063129, SL014936, INASL014936, SL014936INA, SCHAEFFLERSL014936, SL014936SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,32*
€ 716,09*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,99*
€ 719,64*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 726,88*
€ 769,86*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 709,94*
€ 774,54*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 992,77*
€ 1.119,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,40*
€ 1.332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,86*
€ 1.320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,27*
€ 1.246,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,22*
€ 1.227,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.007,52*
€ 1.198,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,77*
€ 1.181,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 992,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.