Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH24028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH24028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH24028
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,91 kg
Innen:
135 mm
Außen:
145 mm
Breite:
83 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10063241, AH24028, DIVAH24028, AH24028DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.