Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH24056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH24056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH24056
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,8 kg
Innen:
260 mm
Außen:
290 mm
Breite:
162 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10063247, AH24056, DIVAH24056, AH24056DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.