Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 21307 -E1-XL-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065070
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21307 -E1-XL-TVPB
EAN/GTIN:
     4026677808172
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 21307 -E1-XL-TVPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,503 kg
Innen:
35 mm
Außen:
80 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10065070, 21307E1XLTVPB, FAG21307, 21307FAG, SCHAEFFLER21307, 21307SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
5
€ 5,99*
ab € 35,23*
€ 39,53*
1 Tag
3
1
€ 8,90*
ab € 35,21*
€ 44,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,19*
€ 44,45*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 44,50*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 49,43*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 49,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.