Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL182922 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065199
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL182922 -C3
EAN/GTIN:
     4012802199499
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL182922 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,175 kg
Innen:
110 mm
Außen:
150 mm
Breite:
24 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10065199, SL182922C3, INASL182922, SL182922INA, SCHAEFFLERSL182922, SL182922SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 161,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 162,53*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 162,55*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 148,54*
€ 167,16*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 208,73*
€ 241,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 208,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.