Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR220-240-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065503
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR220-240-50
EAN/GTIN:
     4012802129960
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR220-240-50
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,709 kg
Innen:
220 mm
Außen:
240 mm
Breite:
50 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10065503, IR22024050, INAIR220-240-50, IR220-240-50INA, SCHAEFFLERIR220-240-50, IR220-240-50SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 234,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 234,09*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 237,20*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 217,75*
€ 237,20*
Lager 214
33
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 351,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.