Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 23220 -E1A-XL-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065860
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677828903
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 23220 -E1A-XL-M-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,56 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
60,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10065860, 23220E1AXLMC3, FAG23220, 23220FAG, SCHAEFFLER23220, 23220SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 212,39*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 196,14*
€ 213,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,10*
€ 236,19*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 251,23*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 310,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 271,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.