Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS130170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065992
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS130170
EAN/GTIN:
     4012801224215
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS130170
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,631 kg
Innen:
130 mm
Außen:
170 mm
Breite:
9 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10065992, LS130170, INALS130170, LS130170INA, SCHAEFFLERLS130170, LS130170SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 66,56*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 54,97*
€ 66,90*
1
€ 3,19*
ab € 55,91*
€ 67,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,53*
€ 68,07*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,13*
€ 80,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.