Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS6590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065996
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS6590
EAN/GTIN:
     4012802713947
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS6590
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,115 kg
Innen:
65 mm
Außen:
90 mm
Breite:
5,25 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10065996, LS6590, INALS6590, LS6590INA, SCHAEFFLERLS6590, LS6590SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 8,90*
ab € 7,39*
€ 10,09*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,11*
1 Tag
3
2
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 10,58*
1
€ 3,19*
ab € 9,65*
€ 13,15*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,47*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.