Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS75100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065997
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS75100
EAN/GTIN:
     4012802713954
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
INA-Laufscheiben LS75100
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,143 kg
Innen:
75 mm
Außen:
100 mm
Breite:
5,75 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe, 10065997, LS75100, INALS75100, LS75100INA, SCHAEFFLERLS75100, LS75100SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 23,12*
1
€ 3,19*
ab € 21,35*
€ 28,61*
1
€ 4,95*
ab € 21,933*
€ 29,213*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 25,58*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.