Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Zylinderrollenlager 81164 -M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066412
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     81164 -M
EAN/GTIN:
     4012802030938
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
INA-Axial-Zylinderrollenlager 81164 -M
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,74 kg
Innen:
320 mm
Außen:
400 mm
Breite:
63 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: 10066412, 81164M, INA81164, 81164INA, SCHAEFFLER81164, 81164SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.911,79*
€ 1.998,32*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.860,70*
€ 2.010,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.017,53*
€ 2.105,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,67*
€ 2.330,45*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 2.768,62*
€ 3.057,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.057,60*
€ 3.638,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.021,26*
€ 3.595,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,53*
€ 3.404,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.833,77*
€ 3.372,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.768,62*
€ 3.294,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.768,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.