Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL183024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066583
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL183024
EAN/GTIN:
     4054364123055
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL183024
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,666 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
46 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10066583, SL183024, INASL183024, SL183024INA, SCHAEFFLERSL183024, SL183024SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 310,36*
€ 334,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 334,10*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,20*
€ 365,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,97*
€ 372,73*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 475,48*
€ 540,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,78*
€ 641,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,64*
€ 610,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,12*
€ 598,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.