Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL185014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066620
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL185014
EAN/GTIN:
     4012802418088
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL185014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,78 kg
Innen:
70 mm
Außen:
110 mm
Breite:
54 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10066620, SL185014, INASL185014, SL185014INA, SCHAEFFLERSL185014, SL185014SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 170,84*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 171,10*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 172,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,23*
€ 175,70*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 220,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.