Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL185026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066626
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL185026
EAN/GTIN:
     4054365600937
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL185026
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,154 kg
Innen:
130 mm
Außen:
200 mm
Breite:
95 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10066626, SL185026, INASL185026, SL185026INA, SCHAEFFLERSL185026, SL185026SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 549,42*
€ 582,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 568,86*
€ 607,97*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 639,51*
€ 681,12*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 699,51*
€ 743,62*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 961,99*
€ 1.081,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,68*
€ 1.287,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,23*
€ 1.277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,96*
€ 1.205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,43*
€ 1.186,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 974,51*
€ 1.159,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,99*
€ 1.144,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 961,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.