Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager AY20 -NPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066950
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AY20 -NPP
EAN/GTIN:
     4012802794847
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager AY20 -NPP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm, 10066950, AY20NPP, INAAY20, AY20INA, SCHAEFFLERAY20, AY20SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,98*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,34*
1 Tag
106
1
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 13,72*
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 14,16*
Lager 214
106
1
€ 4,30*
ab € 14,38*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.