Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GLE70 -KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066978
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GLE70 -KRR-B
EAN/GTIN:
     4012802788938
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager GLE70 -KRR-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,89 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
68,2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Mitnehmernut
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10066978, GLE70KRRB, INAGLE70, GLE70INA, SCHAEFFLERGLE70, GLE70SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 122,26*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 122,27*
1
€ 4,95*
ab € 111,2745*
€ 122,8745*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 111,85*
€ 124,20*
Lager 214
25
1
Frei Haus
ab € 134,20*
€ 157,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 134,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.