Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N316 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10067895
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N316 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801404143
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N316 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,55 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
39 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10067895, N316EM1C3, FAGN316, N316FAG, SCHAEFFLERN316, N316SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 292,58*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 265,03*
€ 294,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 331,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 332,38*
Lager 214
18
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 424,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.