Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2215 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2215 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801380423
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2215 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,79 kg
Innen:
75 mm
Außen:
130 mm
Breite:
31 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068011, NJ2215EM1, FAGNJ2215, NJ2215FAG, SCHAEFFLERNJ2215, NJ2215SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 136,26*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 168,24*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 155,30*
€ 173,13*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 196,19*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 249,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 218,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.