Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2222 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068020
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2222 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801380720
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2222 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,86 kg
Innen:
110 mm
Außen:
200 mm
Breite:
53 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068020, NJ2222EXLTVP2C3, FAGNJ2222, NJ2222FAG, SCHAEFFLERNJ2222, NJ2222SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 176,60*
€ 195,98*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 210,16*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 252,63*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 258,18*
Lager 214
11
1
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 383,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 336,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.