Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068022
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2224 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801380812
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,52 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068022, NJ2224EXLTVP2C3, FAGNJ2224, NJ2224FAG, SCHAEFFLERNJ2224, NJ2224SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 349,00*
€ 375,40*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 375,41*
3 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 375,43*
7 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 398,44*
€ 426,30*
Lager 214
19
1
Frei Haus
ab € 506,40*
€ 575,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,96*
€ 638,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,77*
€ 629,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,40*
€ 602,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 506,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.