Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068025
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2226 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801228350
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2226 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
64 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068025, NJ2226EXLTVP2, FAGNJ2226, NJ2226FAG, SCHAEFFLERNJ2226, NJ2226SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 446,95*
€ 481,44*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 450,12*
€ 483,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 451,69*
€ 483,85*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 449,21*
€ 497,80*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 634,01*
€ 717,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,21*
€ 853,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,64*
€ 850,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,12*
€ 804,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,01*
€ 754,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.