Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7218 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068348
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7218 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801465243
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7218 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,26 kg
Innen:
90 mm
Außen:
160 mm
Breite:
30 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068348, B7218CTP4SUL, FAGB7218, B7218FAG, SCHAEFFLERB7218, B7218SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 338,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,97*
€ 356,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,21*
€ 387,15*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 363,21*
€ 389,38*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 503,24*
€ 570,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,73*
€ 642,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 503,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.