Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 22213 -E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068688
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22213 -E1-XL-C3
EAN/GTIN:
     4026677805096
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 22213 -E1-XL-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,55 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10068688, 22213E1XLC3, FAG22213, 22213FAG, SCHAEFFLER22213, 22213SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 48,15*
€ 57,91*
2 Tage
188
1
€ 4,90*
ab € 48,42*
€ 58,16*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 58,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,85*
€ 66,71*
Lager 214
188
1
€ 4,30*
ab € 67,58*
€ 80,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 67,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.531,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.