Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71906 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068974
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71906 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167697
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71906 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068974, B71906ETP4SUL, FAGB71906, B71906FAG, SCHAEFFLERB71906, B71906SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 83,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 83,46*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 77,61*
€ 88,38*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 77,43*
€ 88,38*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 126,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 107,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.