Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71917 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068994
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71917 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801457316
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71917 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
85 mm
Außen:
120 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068994, B71917ETP4SUL, FAGB71917, B71917FAG, SCHAEFFLERB71917, B71917SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 211,58*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 211,59*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 227,53*
€ 246,11*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 251,31*
Lager 214
8
1
Frei Haus
ab € 321,65*
€ 368,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 321,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.