Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71930 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10069012
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71930 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458818
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71930 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,54 kg
Innen:
150 mm
Außen:
210 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10069012, B71930CTP4SUL, FAGB71930, B71930FAG, SCHAEFFLERB71930, B71930SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,59*
€ 730,87*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 688,33*
€ 733,04*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 699,13*
€ 749,23*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 699,20*
€ 770,80*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 1.043,32*
€ 1.175,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,38*
€ 1.398,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,54*
€ 1.385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,90*
€ 1.305,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,01*
€ 1.284,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.054,20*
€ 1.254,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,32*
€ 1.241,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.043,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.