Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71930 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10069013
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71930 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458856
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71930 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,54 kg
Innen:
150 mm
Außen:
210 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10069013, B71930ETP4SUL, FAGB71930, B71930FAG, SCHAEFFLERB71930, B71930SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,20*
€ 793,88*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,68*
€ 795,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 746,38*
€ 800,11*
€ 4,95*
ab € 758,2425*
€ 810,0425*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.045,40*
€ 1.177,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,64*
€ 1.401,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,75*
€ 1.388,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,25*
€ 1.306,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,84*
€ 1.285,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.055,02*
€ 1.255,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,40*
€ 1.244,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.045,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.