Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71934 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10069018
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71934 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458986
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71934 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,83 kg
Innen:
170 mm
Außen:
230 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10069018, B71934CTP4SUL, FAGB71934, B71934FAG, SCHAEFFLERB71934, B71934SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 952,00*
€ 1.004,27*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 947,46*
€ 1.005,28*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 949,93*
€ 1.034,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,91*
€ 1.050,10*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.503,63*
€ 1.682,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,44*
€ 2.002,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,43*
€ 1.979,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,67*
€ 1.869,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,50*
€ 1.845,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.514,84*
€ 1.802,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,63*
€ 1.789,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.503,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.